Eaton Industries France SAS - Disjoncteur à déclencheur magnétique, 3p, Im= 5.6A - 072722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 6.2...6.2 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015080727224
Réf. Sonepar
00206072722
Réf. Fournisseur
072722
Marque
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
6.2...6.2 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0.09 kW
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
0.4 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0.06 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
150 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
93 mm
largeur:
45 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
puissance dissipée:
5.22 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


