Eaton Industries France SAS - Disjoncteur de puissance NZM1, 25kA, 3P, 50A, IEC, prot moteur - 265711

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur de puissance NZM1, 25kA, 3P, 50A, IEC, prot moteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...50 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 400...700 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082657116

Réf. Sonepar

00206265711

Réf. Fournisseur

265711

Marque

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

40...50 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

400...700 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

courant permanent nominal (Iu):

50 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

15 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

18.5 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

145 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

88 mm

puissance dissipée:

14.1 W

Disjoncteur de puissance NZM1, 25kA, 3P, 50A, IEC, protection des moteurs

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.