Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel FRBm6, 100mA, courbe B, 3P+N, type AC - 170897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A
type de courant différentiel - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081674923
Réf. Sonepar
05584167492
Réf. Fournisseur
170897
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.1 A
type de courant différentiel:
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
6 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
415 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
0 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
6 kA
caractéristique de déconnexion:
non retardé
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
avec dispositif de verrouillage:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
75.5 mm
montage encastré:
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
Les Atouts de la gamme:
Disjoncteur différentiel proposant différents type de différentiels (A / AC …), différentes valeurs de différentiel (30, 300 mA ...) et différentes courbes de déclenchement (B / C ….). Certifié IEC 61008
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


