Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel FRBmM, 300mA, courbe C, 1P+N, type AC - 170570

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel FRBmM, 300mA, courbe C, 1P+N, type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081671632

Réf. Sonepar

05584167163

Réf. Fournisseur

170570

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

AC

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

10 kA

caractéristique de déconnexion:

non retardé

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

avec dispositif de verrouillage:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

75.5 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l’industrie, disjoncteur différentiel FRBmM, courbe C, type AC, 1P+N, sensibilité: 300mA

Les Atouts de la gamme:

Disjoncteur différentiel proposant différents type de différentiels (A / AC …), différentes valeurs de différentiel (30, 300 mA ...) et différentes courbes de déclenchement (B / C ….). Certifié IEC 61008

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.