Eaton Industries France SAS - Disjoncteur électronique 24V DC, 13A fixe, avec connecteur et bornes alim - PXS24S13A001

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur électronique 24V DC, 13A fixe, avec connecteur et bornes alim

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 0...16.9 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010238011205

Réf. Sonepar

05584801120

Réf. Fournisseur

PXS24S13A001

Marque

Eaton Industries France SAS

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

0...16.9 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

127 mm

alimentation externe requise:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

15...30 V

type de courant:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

15...30 V

courant de commutation assigné:

13 A

Disjoncteur électronique 24V DC, 13A fixe, avec connecteur de communication et bornes d'alimentation

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS