Eaton Industries France SAS - Disjoncteur FAZ6, 40A, 2P, 6kA (EN 60898) 10kA (IEC/EN 60947-2), courbe D - 168076

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur FAZ6, 40A, 2P, 6kA (EN 60898) 10kA (IEC/EN 60947-2), courbe D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 6 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 9.13 kg CO2 eq.

EAN

4015081646524

Réf. Sonepar

05584164652

Réf. Fournisseur

168076

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

6 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

70.5 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

10 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

pays de fabrication:

ROUMANIE

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...75 °C

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

6.8 W

xEffect - appareillage modulaire, disjoncteur FAZ6, 40A, 2P, pouvoir de coupure : 6kA (EN 60898) 10kA (IEC/EN 60947-2), courbe D

Les Atouts de la gamme:

Disjoncteur modulaire permettant la protection des câbles alimentant des récepteurs électriques dans des applications résidentielles, tertiaires et industrielles - pouvoir de coupure de 10 kA selon IEC/EN 60947-2 et 6kA selon EN 60898.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS