🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire FAZT, 40A, 3P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe C - 142496

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire FAZT, 40A, 3P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 3

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

C

Empreinte carbone : 18.63 kg CO2 eq.

EAN

4015081392261

Réf. Sonepar

05584139226

Réf. Fournisseur

142496

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles (total):

3

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

15 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

70.5 mm

tension assignée (Ue):

440 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

15 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

15 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

15 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...75 °C

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

11.2 W

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l’industrie, disjoncteur FAZT, 40A, 3P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe C

Les Atouts de la gamme:

Le gamme de disjoncteur modulaire FAZ-T est un dispositif de protection équipé d'un déclencheur thermique et électromagnétique disponible en version 1, 2, 3, 4, 1+N et 3+N pôles. Le disjoncteur FAZ-T est disponible pour des courants assignés de 1 A à 40 A. Selon le type d'appareil, le pouvoir de coupure est de 15 kA ou 10 kA selon IEC/EN 60898-1, et de 25 kA, 20 kA ou 15 kA selon IEC 60947-2

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS