Eaton Industries France SAS - Disjoncteur NZM1, 3P, 125 A, 50 kA, IEC, sur socle, magnétothermique - 112762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081123025
Réf. Sonepar
05584112302
Réf. Fournisseur
112762
Marque
Eaton Industries France SAS
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
125 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
50 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
100...125 A
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
750...1250 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP20
puissance dissipée:
26.7 W
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


