Eaton Industries France SAS - Disjoncteur NZM2, 150kA, 3P, 70A, borne à cage, UL/IEC - 107818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 70 A
tension assignée (Ue) - 690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 150 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081074655
Réf. Sonepar
00206107465
Réf. Fournisseur
107818
Marque
Eaton Industries France SAS
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
70 A
tension assignée (Ue):
690...690 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
150 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
70...70 A
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
6...10 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
levier
pays de fabrication:
ROUMANIE
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Câble CR1‑C1 conçu pour les installations nécessitant une continuité de service en cas d’incendie.
- Maintien de l’intégrité électrique du circuit pendant une exposition au feu, conformément à la classification CR1.
- Adapté aux circuits fixes soumis à des exigences réglementaires élevées en matière de sécurité incendie.
- Réduction des émissions de fumées et de gaz corrosifs grâce à la classification de réaction au feu C1.
- Solution fiable pour les bâtiments recevant du public, sites industriels et infrastructures sensibles.
Quelques mots du fabricant :
Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée aux exigences des installations électriques professionnelles.
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


