Eaton Industries France SAS - Disjoncteur NZM3, 70kA, 3P, 220A, déconnectable, IEC - 113554

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur NZM3, 70kA, 3P, 220A, déconnectable, IEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec protection thermique - Non

  • sensible à une défaillance de phase - Non

  • avec commutateur auxiliaire intégré - Non

  • avec déclencheur à sous-tension intégré - Non

  • hauteur - 260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081130795

Réf. Sonepar

00206113079

Réf. Fournisseur

113554

Marque

Eaton Industries France SAS

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

hauteur:

260 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

346 mm

Disjoncteur de puissance NZM3, 70kA, 3P, 220A, déconnectable, IEC

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.