Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR20, 3p, 140A, sur socle,50kA, Prot. Moteur - 191623

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR20, 3p, 140A, sur socle,50kA, Prot. Moteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 56...140 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 2...18 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081921355

Réf. Sonepar

05584192135

Réf. Fournisseur

191623

Marque

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

56...140 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

2...18 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

75 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

140 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

37 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

35 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

160 mm

largeur:

115 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

puissance dissipée:

16.17 W

Disjoncteur PXR20, 3p, 140A, sur socle,50kA, Prot. Moteur

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS