Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR20, 3p, 220A,50kA, Prot. Moteur - 191605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 88...220 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 2...18 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081921171
Réf. Sonepar
05584192117
Réf. Fournisseur
191605
Marque
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
88...220 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
2...18 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
110 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
220 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
55 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
35 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
275 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
166 mm
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


