Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR20, 3p 220A,70kA, Prot. Moteur - 191652

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR20, 3p 220A,70kA, Prot. Moteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 88...220 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 2...14 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081921645

Réf. Sonepar

05584192164

Réf. Fournisseur

191652

Marque

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

88...220 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

2...14 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

110 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

220 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

55 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

65 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

160 mm

largeur:

115 mm

profondeur:

190 mm

Disjoncteur PXR20, 3p 220A,70kA, Prot. Moteur

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.