Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR20, 3p, 90A,protection moteurs, bornes à cage, NA,50kA - 192440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 36...90 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 180...1260 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081931682
Réf. Sonepar
05584193168
Réf. Fournisseur
192440
Marque
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
36...90 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
180...1260 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
45 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
90 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
22 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
195 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
149 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


