Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR25, 3p, 350A, NA,50kA, Prot. Moteur, Mesure d'énergie - 193351

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR25, 3p, 350A, NA,50kA, Prot. Moteur, Mesure d'énergie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 175...350 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 700...5250 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010238016965

Réf. Sonepar

05584801696

Réf. Fournisseur

193351

Marque

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

175...350 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

700...5250 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

200 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

350 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

110 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

35 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

275 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

166 mm

Disjoncteur PXR25, 3p, 350A, NA,50kA, Prot. Moteur, Mesure d'énergie

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.