Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR25, 3p,800A, débrochable,100kA, Mesure d'énergie - 189627

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR25, 3p,800A, débrochable,100kA, Mesure d'énergie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 800 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081875740

Réf. Sonepar

05584187574

Réf. Fournisseur

189627

Marque

Eaton Industries France SAS

type de construction de l'appareil:

technique de tiroir pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

800 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

50 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

400...800 A

type de raccordement du circuit principal:

autre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

2...10 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

2...18 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

raccordement sur pièce de châssis séparée

finition de l'élément d'actionnement:

levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur PXR25, 3p,800A, débrochable,100kA, Mesure d'énergie

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Eaton Industries France SAS

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS