Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR25, 3p, 90A, NA,50kA, Prot. Moteur, Mesure d'énergie - 192580

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur PXR25, 3p, 90A, NA,50kA, Prot. Moteur, Mesure d'énergie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 36...90 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 180...1620 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081933082

Réf. Sonepar

05584193308

Réf. Fournisseur

192580

Marque

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

36...90 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

180...1620 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

45 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

90 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

22 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

35 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

195 mm

largeur:

105 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

profondeur:

149 mm

Disjoncteur PXR25, 3p, 90A, NA,50kA, Prot. Moteur, Mesure d'énergie

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS