Eaton Industries France SAS - Disjonteur NZM3 PMX, 150kA, 3P, 450A, module débrochable, IEC - 192333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 180...450 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 2...12 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081928842
Réf. Sonepar
05584192884
Réf. Fournisseur
192333
Marque
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
180...450 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
2...12 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
250 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
450 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
132 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
130 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
215.2 mm
largeur:
140 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
profondeur:
335 mm
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


