Eaton Industries France SAS - DMM FUSE - BUSSMANN - DMM-B-11A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 11 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712618427
Réf. Sonepar
05584027446
Réf. Fournisseur
DMM-B-11A
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
11 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
20 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


