Eaton Industries France SAS - EATON 630Amp 400V AC GFF 3 NH FUSE - 630NHFF3BI-400

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • tension assignée CA - 415 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590484831

Réf. Sonepar

05584036948

Réf. Fournisseur

630NHFF3BI-400

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

tension assignée CA:

415 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

0 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

48 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pays de fabrication:

INDE

EATON 630Amp 400V AC GFF 3 NH FUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS