Non retournable

Eaton Industries France SAS - Eaton CR, relais modulaire, 20A, 24V AC, 1NO - EP-502133

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Eaton CR, relais modulaire, 20A, 24V AC, 1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653087670

Réf. Sonepar

05584308767

Réf. Fournisseur

EP-502133

Marque

Eaton Industries France SAS

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1950 W

charge max. de lampe fluorescente:

910 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1160 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

232 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

pays de fabrication:

SLOVENIE

Eaton CR, relais modulaire, 20A, 24V AC, 1NO, montage sur rail DIN

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS