Eaton Industries France SAS - Coffret photovoltaic DC, 1x IN + 1x OUT, raccordement MC4, IKA-1/8, étanche - EP-501988

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Coffret photovoltaic DC, 1x IN + 1x OUT, raccordement MC4, IKA-1/8, étanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées - 1

  • protection des cordes - sans

  • pour taille de fusible - autre

  • largeur - 238 mm

  • hauteur - 268 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653063902

Réf. Sonepar

05584306390

Réf. Fournisseur

EP-501988

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre d'entrées:

1

protection des cordes:

sans

pour taille de fusible:

autre

largeur:

238 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

118 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de fusible:

autre

entrée de taille de fusible:

0 A

classe d'essai type 1:

Non

classe d'essai type 2:

Non

classe d'essai type 3:

Non

protocole de communication:

autre

bus de communication:

autre

courant de sortie max.:

19.5 A

couleur:

gris

nombre d'entrées de conduit:

2

type d'entrée:

autre

tension d'entrée DC max.:

1000 V

courant d'entrée max. par chaîne:

19.5 A

nombre d'entrées de chaînes:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

Coffret photovoltaic DC, 1x IN + 1x OUT, SPD Type12, raccordement MC4, IKA-1/8, étanche

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS