Eaton Industries France SAS - Eaton xPole SPHT, cartouche pour parafoudre, 350 - EP-502637

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension max de régime permanent - 275 V
taille (DIN) - autre
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010653085294
Réf. Sonepar
05584308529
Réf. Fournisseur
EP-502637
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension max de régime permanent:
275 V
taille (DIN):
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
25 kA
tension continue la plus élevée CC:
0 V
tension nominale AC:
240 V
tension nominale DC:
0 V
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
énergie spécifique (W/R):
0 kJ/Ohm
avec contact de signalisation à distance:
Non
mode extraction:
Non
pays de fabrication:
SLOVENIE
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


