Eaton Industries France SAS - Eaton xPole SPHT, parafoudre combiné, 3x 350, AX - EP-502636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension max de régime permanent - 275 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
taille (DIN) - 3 TE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010653085287
Réf. Sonepar
05584308528
Réf. Fournisseur
EP-502636
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension max de régime permanent:
275 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
taille (DIN):
3 TE
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
25 kA
tension continue la plus élevée CC:
0 V
tension nominale AC:
240 V
tension nominale DC:
0 V
niveau de protection:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
pays de fabrication:
SLOVENIE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
mode extraction:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


