🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Eaton Industries France SAS - EBC-C-1x36-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6 - P-105000079-216

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - EBC-C-1x36-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 585 mm

  • hauteur - 1888 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430028229147

Réf. Sonepar

05584822914

Réf. Fournisseur

P-105000079-216

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

585 mm

hauteur:

1888 mm

profondeur:

914 mm

93PM/93E. Cabinet batteries externes; châssis C. Disjoncteur 200A M6 +24V ST(30-100kW) - 1x36A-EXIDEXP12V1800.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS