Eaton Industries France SAS - Ecran tactile 5.7", Res,USB,RS232+485,CAN, sous Linux - EP-401348

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 640

  • taille de l'écran - 5.7 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640130100121

Réf. Sonepar

05584000712

Réf. Fournisseur

EP-401348

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

640

taille de l'écran:

5.7 pouces

nombre de pixels, vertical:

480

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

65536

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

64000 Ko

avec clavier numérique:

Oui

avec clavier alphabétique:

Oui

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

1

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

200

sortie d'impression disponible:

Oui

nombre de langues en ligne:

100

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

170 mm

hauteur de l'avant:

130 mm

profondeur d'encastrement:

34 mm

consommation d'énergie:

9.5 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Ecran tactile 5.7", Res, USB, RS232+485, CAN, logiciel d'exploitation : Linux

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS