Eaton Industries France SAS - Écran tactile Eaton XV-303, 24 V DC, 7", 2 x Ethernet, Linux, API - EP-401364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 19.2...30 V
type d'écran - TFT
nombre de pixels, horizontal - 1024
taille de l'écran - 7 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640130100190
Réf. Sonepar
05584000700
Réf. Fournisseur
EP-401364
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
19.2...30 V
type d'écran:
TFT
nombre de pixels, horizontal:
1024
taille de l'écran:
7 pouces
nombre de pixels, vertical:
600
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interfaces logicielles:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67772e+007
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
512000 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
1
technologie tactile:
tactile capacitif multipoint
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
200
sortie d'impression disponible:
Oui
nombre de langues en ligne:
100
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
degré de protection (NEMA), façade:
12
température de fonctionnement:
0...50 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
196 mm
hauteur de l'avant:
135 mm
profondeur d'encastrement:
43.1 mm
consommation d'énergie:
14.4 W
supporte le protocole pour EtherCAT:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


