Eaton Industries France SAS - Étiquette, arrêt d'urgence, D=60mm, jaune, avec inscription spéciale - 231762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - sans
langue de l'impression - autre
impression symboles ISO - sans
couleur - jaune
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00206231762
Réf. Fournisseur
231762
Marque
Eaton Industries France SAS
signification de l'impression:
sans
langue de l'impression:
autre
impression symboles ISO:
sans
couleur:
jaune
forme:
rond
largeur:
60 mm
hauteur:
1 mm
diamètre externe:
60 mm
Étiquette, arrêt d'urgence, D=60mm, jaune, avec inscription spéciale, indice de protection IP66
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


