Eaton Industries France SAS - Fast Acting CUBEFuse 30A Non-indication - FCF30RN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
tension assignée CA - 600 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - AC/DC
tension de fonctionnement CC - 600 V
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712362481
Réf. Sonepar
05584027477
Réf. Fournisseur
FCF30RN
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
tension assignée CA:
600 V
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
600 V
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


