Eaton Industries France SAS - FUSE 1000A 1250V 4BKN/105 AR - 170M7803

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 220 W

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5996516005958

Réf. Sonepar

05584600595

Réf. Fournisseur

170M7803

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

1000 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Dissipation thermique sous courant nominal:

220 W

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 1000A 1250V 4BKN/105 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS