Eaton Industries France SAS - FUSE 1000A 2000V 4BKN/155 AR - 170M7620

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 1000A 2000V 4BKN/155 AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 1 kA

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590464123

Réf. Sonepar

05584046412

Réf. Fournisseur

170M7620

Marque

Eaton Industries France SAS

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

1 kA

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 1000A 2000V 4BKN/155 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS