Eaton Industries France SAS - FUSE 100A 1000V 1*FKE/115 AR - 170M3534

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • finition du voyant indicateur - sans

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 35 W

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712678582

Réf. Sonepar

05584044193

Réf. Fournisseur

170M3534

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

35 W

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 100A 1000V 1*FKE/115 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS