Eaton Industries France SAS - FUSE 100A 1250V 1*FKE/115AR CU - 170M3741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur - sans
Dissipation thermique sous courant nominal - 30 W
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590449816
Réf. Sonepar
05584045068
Réf. Fournisseur
170M3741
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
30 W
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


