Eaton Industries France SAS - FUSE 100A 750V DC gR 1*BKN/130 - 170E3579

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 750 V

  • puissance de coupure - 0.1 kA

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590438360

Réf. Sonepar

05584029197

Réf. Fournisseur

170E3579

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

750 V

puissance de coupure:

0.1 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

16 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

129 mm

système de fusible selon IEC 60269:

IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A

pays de fabrication:

SLOVENIE

cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, DC 750 V, compact size 1, gR, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS