Eaton Industries France SAS - FUSE 10A 690V 000TN/80 GR UC - 170M1408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 200 kA
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590440929
Réf. Sonepar
05584007390
Réf. Fournisseur
170M1408
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée CA:
690 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
3 W
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


