Eaton Industries France SAS - FUSE 10A 690V 000U/80 GR UC - 170M1308

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • finition du voyant indicateur - sans

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 3 W

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590440691

Réf. Sonepar

05584044069

Réf. Fournisseur

170M1308

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

3 W

pays de fabrication:

CHINE

FUSE 10A 690V 000U/80 GR UC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS