Eaton Industries France SAS - FUSE 1100A 1250V 23BKN/75 AR - 170M6789

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 1100A 1250V 23BKN/75 AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1100 A

  • tension assignée CA - 1250 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 125 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590334020

Réf. Sonepar

05584033402

Réf. Fournisseur

170M6789

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1100 A

tension assignée CA:

1250 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

125 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

220 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

75 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

CHINE

FUSE 1100A 1250V 23BKN/75 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS