Eaton Industries France SAS - FUSE 1250A 1000V 3GKN/90 AR - 170M8512

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 1250A 1000V 3GKN/90 AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • finition du voyant indicateur - sans

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 175 W

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590325189

Réf. Sonepar

05584032518

Réf. Fournisseur

170M8512

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

tension assignée CA:

1000 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

175 W

pays de fabrication:

CHINE

FUSE 1250A 1000V 3GKN/90 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS