Eaton Industries France SAS - FUSE 125A 1000V 000FU/90 AR UR - 170M1809

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - FUSE 125A 1000V 000FU/90 AR UR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1000 V

  • puissance de coupure - 50 kA

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590441803

Réf. Sonepar

05584032366

Réf. Fournisseur

170M1809

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

000

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1000 V

puissance de coupure:

50 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

34 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

91 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

INDE

FUSE 125A 1000V 000FU/90 AR UR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS