Eaton Industries France SAS - FUSE 125A 1500V 1XL PV - PV-125A-1XL-15

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1XL

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1500 V

  • puissance de coupure - 30 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5996516000656

Réf. Sonepar

05584600065

Réf. Fournisseur

PV-125A-1XL-15

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1XL

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1500 V

puissance de coupure:

30 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

code de couleur:

blanc

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

52 W

distance centre à centre entre raccords:

0 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

cartouche fusible, grande vitesse, 125 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS