Eaton Industries France SAS - FUSE 1400A 660V 23BKN/55 AR - 170M6881
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1400 A
tension assignée CA - 660 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 100 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712265812
Réf. Sonepar
05584028921
Réf. Fournisseur
170M6881
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
1400 A
tension assignée CA:
660 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
100 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
210 W
trous de fixation:
M10
distance centre à centre entre raccords:
52 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


