Eaton Industries France SAS - FUSE 140A 4500V 1/315 AR - 170M4846

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 140 A
tension assignée CA - 4500 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 50 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516001066
Réf. Sonepar
05584600106
Réf. Fournisseur
170M4846
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
140 A
tension assignée CA:
4500 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
185 W
trous de fixation:
M10
distance centre à centre entre raccords:
316 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


