Eaton Industries France SAS - FUSE 1600A 750VDC A3/A131 P2C GR - 170M2021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 750 V
puissance de coupure - 110 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590303668
Réf. Sonepar
05584030366
Réf. Fournisseur
170M2021
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
1600 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
750 V
puissance de coupure:
110 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
300 W
trous de fixation:
autre
distance centre à centre entre raccords:
148 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


