Eaton Industries France SAS - FUSE 160A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND - PV-160ANH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 1000 V
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590505581
Réf. Sonepar
05584050558
Réf. Fournisseur
PV-160ANH2
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
1000 V
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1000 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
27.5 W
pouvoir de coupure DC:
50 kA
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


