Eaton Industries France SAS - FUSE 160A 1500V 1XL PV BOLT-IN VER - PV-160A-1XL-B-15

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1XL

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 1500 V

  • puissance de coupure - 30 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5996516000991

Réf. Sonepar

05584600099

Réf. Fournisseur

PV-160A-1XL-B-15

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

1XL

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

1500 V

puissance de coupure:

30 kA

type de courant:

DC

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

58 W

trous de fixation:

M10

distance centre à centre entre raccords:

152 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 160A 1500V 1XL PV BOLT-IN VER

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS