Eaton Industries France SAS - FUSE 160A 750VDC 1C/A124 PC GR - 170M2005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 750 V
puissance de coupure - 85 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590442114
Réf. Sonepar
05584030354
Réf. Fournisseur
170M2005
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
750 V
puissance de coupure:
85 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
56 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
128 mm
système de fusible selon IEC 60269:
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


