Eaton Industries France SAS - FUSE 1800A 380V 3SBKN/60 AR - 170M6127

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1800 A

  • tension assignée CA - 380 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 0 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590305624

Réf. Sonepar

05584030562

Réf. Fournisseur

170M6127

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

1800 A

tension assignée CA:

380 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

0 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

trous de fixation:

M12

distance centre à centre entre raccords:

58.8 mm

système de fusible selon IEC 60269:

IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A

pays de fabrication:

HONGRIE

cartouche fusible, grande vitesse, 1800 A, AC 380 V, size 3, 76 x 140 x 59 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS