Eaton Industries France SAS - FUSE 200 DV GG 500VAC TIME DELAY - 200D200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DV
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590466318
Réf. Sonepar
05584019443
Réf. Fournisseur
200D200
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DV
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
bleu
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


