Eaton Industries France SAS - FUSE 2000A 800V 4BKN/95 AR - 170M7210

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2000 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5996516021408

Réf. Sonepar

05584602140

Réf. Fournisseur

170M7210

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

2000 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

pays de fabrication:

HONGRIE

FUSE 2000A 800V 4BKN/95 AR

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS