Eaton Industries France SAS - FUSE 200A 1500V 1XL PV BOLT-IN VER - PV-200A-1XL-B-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 1XL
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 1500 V
puissance de coupure - 30 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516001004
Réf. Sonepar
05584600100
Réf. Fournisseur
PV-200A-1XL-B-15
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
1XL
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
1500 V
puissance de coupure:
30 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
code de couleur:
blanc
finition du voyant indicateur:
voyant indicateur
Dissipation thermique sous courant nominal:
61 W
trous de fixation:
M10
distance centre à centre entre raccords:
152 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


